フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57105799
GC-4X1/8-B1
S:1/8
P:4
¥
369
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105808
GC-6X1/8-B1
S:1/8
P:6
¥
424
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57105817
GC-6X1/4-B1
S:1/4
P:6
¥
599
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
57105826
GC-6X3/8-B1
S:3/8
P:6
¥
829
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57105835
GC-6X1/2-B1
S:1/2
P:6
¥
1,657
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105844
GC-8X1/8-B1
S:1/8
P:8
¥
554
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
57105853
GC-8X1/4-B1
S:1/4
P:8
¥
648
¥
458
¥
504
(税込)
当日出荷
57105869
GC-8X3/8-B1
S:3/8
P:8
¥
963
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105878
GC-8X1/2-B1
S:1/2
P:8
¥
1,729
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105887
GC-10X1/8-B1
S:1/8
P:10
¥
735
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105896
GC-10X1/4-B1
S:1/4
P:10
¥
757
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105905
GC-10X3/8-B1
S:3/8
P:10
¥
922
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105914
GC-10X1/2-B1
S:1/2
P:10
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105923
GC-12X1/4-B1
S:1/4
P:12
¥
972
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105939
GC-12X3/8-B1
S:3/8
P:12
¥
976
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57105948
GC-12X1/2-B1
S:1/2
P:12
¥
1,874
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105957
GC-14X3/8-B1
S:3/8
P:14
¥
1,476
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57105966
GC-14X1/2-B1
S:1/2
P:14
¥
1,945
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105975
GC-15X3/8-B1
S:3/8
P:15
¥
1,512
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105984
GC-15X1/2-B1
S:1/2
P:15
¥
1,945
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105993
GC-20X1/2-B1
S:1/2
P:20
¥
2,305
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106009
GC-20X3/4-B1
S:3/4
P:20
¥
2,664
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57106018
GC-25X3/4-B1
S:3/4
P:25
¥
3,917
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106027
GC-25X1-B1
S:1
P:25
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材