銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク
内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57106036GL2-4X1/8-B12.51081/82516174
864
588
647(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106045GL2-6X1/8-B141281/82719196
972
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106054GL2-6X1/4-B161281/42719226
972
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106063GL2-6X3/8-B18.512123/829.521246
1,499
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106079GL2-6X1/2-B11212171/23424316
2,162
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106088GL2-8X1/8-B1414101/82719198
1,152
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106097GL2-8X1/4-B1614101/42719228
1,152
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106106GL2-8X3/8-B18.514123/82921248
2,010
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106115GL2-8X1/2-B11214171/23424318
2,233
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106124GL2-10X1/8-B1417141/829202310
1,476
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106133GL2-10X1/4-B1617121/429212410
1,476
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106149GL2-10X3/8-B18.517123/829212510
1,476
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106158GL2-10X1/2-B11217171/234243110
2,305
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57106167GL2-12X1/4-B1619141/432222512
1,729
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106176GL2-12X3/8-B18.519143/832222612
1,729
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106185GL2-12X1/2-B11219171/234243112
2,376
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106194GL2-14X3/8-B18.523173/835252814
2,376
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106203GL2-14X1/2-B11223171/235253114
2,376
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106219GL2-15X3/8-B18.523173/834252815
2,450
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106228GL2-15X1/2-B11223171/234253115
2,450
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106237GL2-20X1/2-B11229231/240293420
4,033
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106246GL2-20X3/4-B11729233/440293620
4,033
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106255GL2-25X3/4-B11741353/445354025
6,244
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106264GL2-25X1-B1203625147354625
6,244
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする