フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57106273
GSP-1/4X6-B1
1/4
6
¥
1,246
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106289
GSP-3/8X6-B1
3/8
6
¥
1,541
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57106298
GSP-1/2X6-B1
1/2
6
¥
2,211
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106307
GSP-1/4X8-B1
1/4
8
¥
1,324
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106316
GSP-3/8X8-B1
3/8
8
¥
1,664
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57106325
GSP-1/2X8-B1
1/2
8
¥
2,347
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106334
GSP-1/4X10-B1
1/4
10
¥
1,382
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106343
GSP-3/8X10-B1
3/8
10
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57106359
GSP-1/2X10-B1
1/2
10
¥
2,477
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材