曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5内容量1個
全9種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57106535GU1-4-B14
505
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106544GU1-6-B16
599
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106553GU1-8-B18
757
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106569GU1-10-B110
1,009
939
1,033(税込)
当日出荷
返品不可
57106578GU1-12-B112
1,275
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106587GU1-14-B114
2,052
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106596GU1-15-B115
2,124
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106605GU1-20-B120
3,098
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106614GU1-25-B125
5,302
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする