フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57106623
GL1-4-B1
25
16
2.5
10
8
¥
1,030
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106639
GL1-6-B1
27
19
4
12
8
¥
1,152
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106648
GL1-8-B1
27
19
6
14
10
¥
1,369
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106657
GL1-10-B1
29
20
8
17
12
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106666
GL1-12-B1
32
22
10
19
14
¥
2,052
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106675
GL1-14-B1
34
25
11
23
17
¥
3,234
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106684
GL1-15-B1
34
25
12
23
17
¥
3,314
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106693
GL1-20-B1
39
29
17
29
23
¥
4,826
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106709
GL1-25-B1
45
35
20
36
29
¥
7,441
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材