銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57106718GT1-4-B123.5162.51212
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106727GT1-6-B1271941414
1,586
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57106736GT1-8-B1271961717
1,874
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106745GT1-10-B128.52181917
2,305
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106754GT1-12-B13222102119
2,774
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106763GT1-14-B13525112623
3,917
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106779GT1-15-B134.525122623
5,199
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106788GT1-20-B13929173529
6,122
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
57106797GT1-25-B14435204135
12,426
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする