フジトク
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YPC 圧力計ユニオン(Rc)
形状
ユニオン
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ねじ
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
適合管外径(Φmm)
6
8
10
12
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57109536
YPC-7101R-BS
Rc
Rc1/8
6
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109545
YPC-7102R-BS
Rc
Rc1/4
6
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109554
YPC-7103R-BS
Rc
Rc3/8
6
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109563
YPC-7104R-BS
Rc
Rc1/2
6
¥
1,060
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109579
YPC-7201R-BS
Rc
Rc1/8
8
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109588
YPC-7202R-BS
Rc
Rc1/4
8
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109597
YPC-7203R-BS
Rc
Rc3/8
8
¥
890
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109606
YPC-7204R-BS
Rc
Rc1/2
8
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109615
YPC-7301R-BS
Rc
Rc1/8
10
¥
590
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109624
YPC-7302R-BS
Rc
Rc1/4
10
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109633
YPC-7303R-BS
Rc
Rc3/8
10
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109649
YPC-7304R-BS
Rc
Rc1/2
10
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109658
YPC-7401R-BS
Rc
Rc1/8
12
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109667
YPC-7402R-BS
Rc
Rc1/4
12
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109676
YPC-7403R-BS
Rc
Rc3/8
12
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57109685
YPC-7404R-BS
Rc
Rc1/2
12
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材