曜日別特売

黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン

黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン - フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン - フジトク
(3件のレビュー)
形状ハーフユニオン内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
PF
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57110306RC-6X1/8PF1/81/86
313
209
230(税込)
当日出荷
57110315RC-6X1/4PF1/41/46
442
289
318(税込)
当日出荷
57110324RC-6X3/8PF3/81/46
625
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110333RC-6X1/2PF1/21/46
1,072
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110349RC-6.35X1/8PF1/81/46.35
458
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110358RC-6.35X1/4PF1/41/46.35
442
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110367RC-6.35X3/8PF3/81/46.35
625
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110376RC-6.35X1/2PF1/21/46.35
1,072
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110385RC-8X1/8PF1/81/48
458
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110394RC-8X1/4PF1/41/48
442
289
318(税込)
当日出荷
57110403RC-8X3/8PF3/81/48
670
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110419RC-8X1/2PF1/21/48
1,072
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110428RC-9.53X1/8PF1/83/89.53
759
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110437RC-9.53X1/4PF1/43/89.53
670
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110446RC-9.53X3/8PF3/83/89.53
670
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110455RC-9.53X1/2PF1/23/89.53
1,117
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110464RC-9.53X3/4PF3/43/89.53
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110473RC-10X1/8PF1/83/810
759
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110489RC-10X1/4PF1/43/810
670
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110498RC-10X3/8PF3/83/810
670
459
505(税込)
当日出荷
57110507RC-10X1/2PF1/23/810
1,117
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110516RC-10X3/4PF3/43/810
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110525RC-12X1/4PF1/41/212
1,295
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110534RC-12X3/8PF3/81/212
1,273
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110543RC-12X1/2PF1/21/212
1,206
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110559RC-12X3/4PF3/41/212
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110568RC-12.7X1/4PF1/41/212.7
1,295
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110577RC-12.7X3/8PF3/81/212.7
1,273
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110586RC-12.7X1/2PF1/21/212.7
1,206
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110595RC-12.7X3/4PF3/41/212.7
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110604RC-15X3/8PF3/85/815
2,233
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110613RC-15X1/2PF1/25/815
2,122
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110629RC-15X3/4PF3/45/815
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110638RC-15.88X3/8PF3/85/815.88
2,233
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110647RC-15.88X1/2PF1/25/815.88
2,122
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110656RC-15.88X3/4PF3/45/815.88
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110665RC-19.05X1/2PF1/23/419.05
2,903
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110674RC-19.05X3/4PF3/43/419.05
2,903
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110683RC-22.23X3/4PF3/47/822.23
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 水道水圧で使える口内洗浄機(モーターを使わない)
waka103 その他業種

水道配管、接続ジョイントとして使用。銅管の接続に、安価で漏れも心配もなく使用できる。

2025-09-29
用途: 油圧配管工事
石井機工有限会社

フレアー継ぎ手より使いやすい。インチ径もあって便利です。

対象商品 : 57110358
2021-12-26
用途: 冷媒配管
教育・研究機関

冷媒配管に使用しています.品質としては十分ですが,納期がかかる点がなんと思います.基本的な部品ですが,メーカーでは在庫されないのでしょか.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする