曜日別特売

黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ

黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ - フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ - フジトク
内容量1個
全26種類を絞り込む
ねじ
適合管外径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57110699RE-6X1/81220271/86
804
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110708RE-6X1/41622301/46
1,050
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110717RE-6X3/81626323/86
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110726RE-6.35X1/81621301/86.35
1,117
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110735RE-6.35X1/41623301/46.35
1,050
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110744RE-6.35X3/81626323/86.35
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110753RE-6.35X1/21632341/26.35
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110769RE-8X1/81621301/88
1,117
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110778RE-8X1/41623301/48
1,050
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110787RE-8X3/81626333/88
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110796RE-8X1/21632351/28
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110805RE-9.53X1/42125351/49.53
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110814RE-9.53X3/82126353/89.53
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110823RE-9.53X1/22131391/29.53
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110839RE-10X1/42125351/410
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110848RE-10X3/82126353/810
1,429
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110857RE-10X1/22131391/210
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110866RE-12X3/82432433/812
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110875RE-12X1/22432431/212
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110884RE-12.7X3/82432433/812.7
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110893RE-12.7X1/22432431/212.7
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110909RE-15X1/22737481/215
4,467
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110918RE-15.88X1/22736501/215.88
4,467
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110927RE-19.05X1/23042421/219.05
9,827
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110936RE-19.05X3/43042423/419.05
8,487
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110945RE-22.23X3/43644543/422.23
15,187
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする