フジトク
黄銅製管継手 リングジョイント RU フレヤードユニオン
形状
フレヤードユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
PF
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57110954
RU-6(1/8)
PF
1/8
1/8
6
¥
514
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110963
RU-6(1/4)
PF
1/4
1/4
6
¥
670
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110979
RU-6.35
PF
1/4
1/4
6.35
¥
670
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110988
RU-8
PF
1/4
1/4
8
¥
670
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57110997
RU-9.53
PF
3/8
3/8
9.53
¥
1,005
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111006
RU-10
PF
3/8
3/8
10
¥
1,005
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111015
RU-12
PF
1/2
1/2
12
¥
1,787
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111024
RU-12.7
PF
1/2
1/2
12.7
¥
1,787
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111033
RU-15
PF
5/8
5/8
15
¥
3,238
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111049
RU-15.88
PF
5/8
5/8
15.88
¥
3,238
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57111058
RU-19.05
PF
3/4
3/4
19.05
¥
4,467
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111067
RU-22.23
PF
7/8
7/8
22.23
¥
10,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材