フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン
形状
ハーフユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57111916
FC-6X1/8
PT
1/8
6
¥
335
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111925
FC-6X1/4
PT
1/4
6
¥
424
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
57111934
FC-6X3/8
PT
3/8
6
¥
603
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111943
FC-6X1/2
PT
1/2
6
¥
1,027
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111959
FC-6.35X1/8
PT
1/8
6.35
¥
447
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111968
FC-6.35X1/4
PT
1/4
6.35
¥
424
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111977
FC-6.35X3/8
PT
3/8
6.35
¥
603
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111986
FC-6.35X1/2
PT
1/2
6.35
¥
1,027
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57111995
FC-8X1/8
PT
1/8
8
¥
469
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112004
FC-8X1/4
PT
1/4
8
¥
447
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112013
FC-8X3/8
PT
3/8
8
¥
637
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112029
FC-8X1/2
PT
1/2
8
¥
1,072
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112038
FC-9.53X1/4
PT
1/4
9.53
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112047
FC-9.53X3/8
PT
3/8
9.53
¥
659
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112056
FC-9.53X1/2
PT
1/2
9.53
¥
1,072
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112065
FC-10X1/4
PT
1/4
10
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112074
FC-10X3/8
PT
3/8
10
¥
659
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112083
FC-10X1/2
PT
1/2
10
¥
1,072
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112099
FC-12X1/4
PT
1/4
12
¥
1,184
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112108
FC-12X3/8
PT
3/8
12
¥
1,117
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112117
FC-12X1/2
PT
1/2
12
¥
1,117
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112126
FC-12.7X1/4
PT
1/4
12.7
¥
1,184
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112135
FC-12.7X3/8
PT
3/8
12.7
¥
1,117
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112144
FC-12.7X1/2
PT
1/2
12.7
¥
1,117
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
57112153
FC-15X3/8
PT
3/8
15
¥
2,345
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112169
FC-15X1/2
PT
1/2
15
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112178
FC-15X3/4
PT
3/4
15
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112187
FC-15.88X3/8
PT
3/8
15.88
¥
2,345
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112196
FC-15.88X1/2
PT
1/2
15.88
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112205
FC-15.88X3/4
PT
3/4
15.88
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112214
FC-19.05X1/2
PT
1/2
19.05
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112223
FC-19.05X3/4
PT
3/4
19.05
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112239
FC-22.23X3/4
PT
3/4
22.23
¥
8,487
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材