フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ねじ
選択してください
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
適合管外径(Φmm)
選択してください
D:6
D:6.35
D:8
D:9.53
D:10
D:12
D:12.7
D:15
D:15.88
D:19.05
D:22.23
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57112248
FE-6X1/8
12
20
25
PT1/8
D:6
¥
893
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112257
FE-6X1/4
16
24
30
PT1/4
D:6
¥
1,027
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112266
FE-6X3/8
16
27
33
PT3/8
D:6
¥
1,452
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112275
FE-6.35X1/8
16
22
29
PT1/8
D:6.35
¥
1,117
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112284
FE-6.35X1/4
16
24
30
PT1/4
D:6.35
¥
1,027
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112293
FE-6.35X3/8
16
27
30
PT3/8
D:6.35
¥
1,452
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112309
FE-8X1/8
17
23
30
PT1/8
D:8
¥
1,117
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112318
FE-8X1/4
17
24
31
PT1/4
D:8
¥
1,072
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112327
FE-8X3/8
17
27
33
PT3/8
D:8
¥
1,452
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112336
FE-9.53X1/4
21
26
36
PT1/4
D:9.53
¥
1,452
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112345
FE-9.53X3/8
21
26
36
PT3/8
D:9.53
¥
1,563
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112354
FE-9.53X1/2
21
32
40
PT1/2
D:9.53
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112363
FE-10X1/4
21
26
36
PT1/4
D:10
¥
1,452
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112379
FE-10X3/8
21
26
36
PT3/8
D:10
¥
1,563
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112388
FE-10X1/2
21
32
40
PT1/2
D:10
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112397
FE-12X3/8
24
32
42
PT3/8
D:12
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112406
FE-12X1/2
24
32
42
PT1/2
D:12
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112415
FE-12.7X1/4
24
30
42
PT1/4
D:12.7
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112424
FE-12.7X3/8
24
32
42
PT3/8
D:12.7
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112433
FE-12.7X1/2
24
32
42
PT1/2
D:12.7
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112449
FE-15X1/2
27
37
48
PT1/2
D:15
¥
5,583
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112458
FE-15X3/4
27
42
52
PT3/4
D:15
¥
8,933
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112467
FE-15.88X1/2
27
42
52
PT1/2
D:15.88
¥
5,583
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112476
FE-19.05X1/2
-
-
-
PT1/2
D:19.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57112485
FE-19.05X3/4
32
44
55
PT3/4
D:19.05
¥
8,933
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112494
FE-22.23X3/4
38
44
60
PT3/4
D:22.23
¥
14,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材