黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)

黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) - フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) - フジトク
形状ハーフユニオン(メス)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
適合管外径(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57112765FM-6X1/8PT1/861432
1,161
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112774FM-6X1/4PT1/461634
1,340
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112783FM-6X3/8PT3/862136
1,452
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112799FM-6.35X1/8PT1/86.351432
1,340
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112808FM-6.35X1/4PT1/46.351634
1,340
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112817FM-6.35X3/8PT3/86.352136
1,452
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112826FM-8X1/4PT1/481737
1,340
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112835FM-8X3/8PT3/882138
1,452
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112844FM-9.53X1/4PT1/49.531940
1,563
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112853FM-9.53X3/8PT3/89.532140
1,675
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112869FM-9.53X1/2PT1/29.532641
2,680
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112878FM-10X1/4PT1/4101940
1,563
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112887FM-10X3/8PT3/8102140
1,675
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112896FM-10X1/2PT1/2102641
2,680
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112905FM-12X3/8PT3/8122142
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112914FM-12X1/2PT1/2122644
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112923FM-12.7X3/8PT3/812.72142
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112939FM-12.7X1/2PT1/2122644
2,680
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112948FM-15X1/2PT1/2152650
4,243
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112957FM-15.88X1/2PT1/215.882650
4,243
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
57112966FM-19.05X3/4PT3/419.053265
6,253
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする