フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン
形状
ユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじUNF
適合管外径(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57113264
FG-6X1/4
PF
7/16×20山
6
17
¥
1,340
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113273
FG-6X3/8
PF
7/16×20山
6
19
¥
1,563
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113289
FG-6.35X1/4
PF
7/16×20山
6.35
17
¥
1,340
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113298
FG-6.35X3/8
PF
7/16×20山
6.35
19
¥
1,563
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113307
FG-8X1/4
PF
7/16×20山
8
17
¥
1,340
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113316
FG-8X3/8
PF
1/2×20山
8
21
¥
1,563
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113325
FG-9.53X1/4
PF
5/8×18山
9.53
19
¥
1,563
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113334
FG-9.53X3/8
PF
5/8×18山
9.53
21
¥
1,675
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113343
FG-9.53X1/2
PF
5/8×18山
9.53
26
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113359
FG-10X1/4
PF
5/8×18山
10
19
¥
1,563
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113368
FG-10X3/8
PF
5/8×18山
10
21
¥
1,675
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113377
FG-10X1/2
PF
5/8×18山
10
26
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113386
FG-12X3/8
PF
3/4×16山
12
21
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113395
FG-12X1/2
PF
3/4×16山
12
26
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113404
FG-12.7X3/8
PF
3/4×16山
12.7
21
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113413
FG-12.7X1/2
PF
3/4×16山
12.7
26
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材