フジトク
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ
材質
C3604快削黄銅棒
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
20.59
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57113623
BT-1/8
PT
1/8
¥
1,385
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113639
BT-1/4
PT
1/4
¥
1,831
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113648
BT-3/8
PT
3/8
¥
2,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113657
BT-1/2
PT
1/2
¥
3,573
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57113666
BT-3/4
PT
3/4
¥
4,913
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材