曜日別特売

マルチ・トロリー

マルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツーマルチ・トロリー - カナツー

スウェーデン生まれの長尺物運搬トローリー!
机などの事務機やベットやソファーなどの家具の運搬、店舗テナントの整理、ショールームの運営、工場作業の補助器としてお勧め!

最大積載荷重(kg)250キャスター径(Φmm)100質量(kg)12レッドセット内容サポートポール(固定式)42cm 2本+サポートポール(可動式)76cm 2本長さ(mm)420幅(mm)780高さ(mm)940内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57139058Multi Trolley Standard 6.0250
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする