カナツー
NEW-SP
少し高さのある商品を取りたいときに便利。台車と脚立が一緒になったありそうでない便利アイテム。足踏み式のストッパーが付いており安心安全に利用できる。
最大積載荷重(kg)
150(上段50、下段100)
荷台寸法(mm)
荷台上段サイズ550×530、荷台下段サイズ550×760
荷台寸法(奥行)(mm)
上段530/下段760
ストッパー
あり
車輪径(Φmm)
130
キャスター径(Φmm)
130
騒音対策
あり(消音キャスター)
質量(kg)
41.5
色
ブルー
長さ(mm)
980
幅(mm)
560
高さ(mm)
1150
上段高さ(mm)
950
トップステップ高(mm)
840
ピッキング可能高(mm)
2520
有効間隔(mm)
690
総耐荷重(kg)
150(上段50/下段100)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57139067
NEW-SP
150(上段50、下段100)
荷台上段サイズ550×530、荷台下段サイズ550×760
上段530/下段760
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません