曜日別特売
モノタロウ

フレキ用パッキン

フレキ用パッキン - モノタロウ
(21件のレビュー)
材質EPDM最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)85内容量1袋(50枚)
注意
用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57137929132121318.5
取扱い終了
1年間返品保証
57137938202172024
取扱い終了
1年間返品保証
5713794713Rリブ付き2.5121318.5
取扱い終了
1年間返品保証
5713795620Rリブ付き2.5162024
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57137947
2025-01-25
用途: 給湯器交換時
株式会社千建建設業・工事業

他の商品と変わらず、作業性がいい。
金額の安さにも満足。

1が参考にしています
2025-03-23
用途: 水道工事

安価で助かります、問題もなく使用させて頂いています。
リピートさせて頂きます。

2025-01-20
用途: フレキ管のパッキンの在庫

安価で大容量、大変満足です。ホームセンターなどでは容量が少ないので、これだけあるのは助かります。

対象商品 : 57137956
2024-11-27
用途: 工具の定期メンテナンス

ケースの蓋部分にサイズが細かく書かれているので 購入しやすい

2024-11-25
用途: サイズの表記

サイズの表記や形状もしっかり記載されてるから 購入しやすいです
またリピートするでしょう

対象商品 : 57137929
2024-06-09
用途: 重宝な商品です
萬城農園農・林・水産業

ウォッシュレットを2箇所最新式に更新する為購入する。
近くのボームセンターで買うも数量が少なく買増したが、
モノタロウは数量か多く使い勝手良く満足してます。
壁から伸びる鉄管から分岐管を接続する箇所に数枚重ね水漏れ防止に使う。
テ-プを巻いただけでは漏れが生じるので、このパッキンを受け側に3枚重ね厚みを確保する。更にネジ部に溶剤を塗り完璧に漏れを防ぐ。
ウォッシュレットに付属のパッキンは薄くて使い物にならず、結局厚みのあるこの商品にお世話になる。
数量多く有れば経年劣化生じても手元にあるので交換がすぐできますね。
25年以上経過したパッキンを見ても劣化はほぼなかったので、この商品も密閉状態だから酸素の影響は、水の酸素位でほぼ無いと推測される。長期に使えることを期待してます。
保管は空気の影響を受けないようジッパー付きの袋に入れ、押さえて空気を抜き十分注意しましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 57137947
2024-04-15
用途: 水道関係の工事
BBデンキ建設業・工事業

水漏れ一切ありません!!
これからもお世話になります。

対象商品 : 57137947
2023-07-15
用途: トイレ水栓

ノンアスベストパッキンで微量な漏れがあったのが、ピッタリ止まりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする