曜日別特売

トラックス

トラックス - サンカトラックス - サンカトラックス - サンカトラックス - サンカトラックス - サンカトラックス - サンカトラックス - サンカトラックス - サンカ

非常に丈夫なコンテナボックスです。コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

トラスコ品番115-0900質量(kg)1.95耐荷重(kg)80最大積載段数3外寸法・幅(mm)392外寸法・高さ(mm)313収納の目安トレーナー:6枚 ワイシャツ:12枚外寸法・奥行(mm)540コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)461有効内寸法・高さ(mm)260有効内寸法・幅(mm)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57139469NTK-54LCL43392×540×313ホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする