スリーエッチ
シンプルスナッチ用シーブ
シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57139523
V50
8
50
217-3481
スチール
耳幅:16
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57139539
V50-B
8
50
217-3470
スチール
耳幅:18
¥
3,250
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57139548
V50-S
8
50
217-3473
ステンレス
耳幅:16
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください