パレットツール 強力固定金具

パレットツール 強力固定金具 - スリーエッチパレットツール 強力固定金具 - スリーエッチ

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。

用途パレットの吊り上げに。トラスコ品番217-3482幅(mm)25質量(kg)10ボルト(mm)M10内容量1セット
注意
※本品のみでは使用できません。※別売のパレットバーと合わせてご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57139609PTK15970
123,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする