メッシュパレット コイルタイプキャスター付

メッシュパレット コイルタイプキャスター付 - サンキン

メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。

脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
線径(Φmm)
金網ピッチ(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140099SC-14S25300800×500×570314×14100
64,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140108SC-18S36500800×500×640650×50150
72,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする