丸善織物
モッコタイプスリング
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途
土木、建設工事、港湾荷役。
最大使用荷重(t)
3
ベルト幅(mm)
75
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
網目(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57140169
MO75-20A
9.7
2000
200
吊手部:エンドレスタイプ
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140178
MO75-20B
10.3
2000
200
吊手部:4点フックタイプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140187
MO75-30A
15.5
3000
300
吊手部:エンドレスタイプ
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140196
MO75-30B
16.1
3000
300
吊手部:4点フックタイプ
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140205
MO75-40A
25.5
4000
300
吊手部:エンドレスタイプ
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140214
MO75-40B
26.2
4000
300
吊手部:4点フックタイプ
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません