曜日別特売

イットン台車用連結金具

イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業イットン台車用連結金具 - 長谷川工業

イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種FC4-0775・FC4-0775a・FC4-1275・FC6-1275内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140275NAC-J21.776109175
19,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140284NAC-J2P2.277211175
24,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57140293NAC-J42.7185109185
18,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする