曜日別特売

CFExpress Card

CFExpress Card - トランセンドCFExpress Card - トランセンドCFExpress Card - トランセンドCFExpress Card - トランセンド

1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。
信頼できるソリューション
驚きのパフォーマンス
十分なストレージ容量
幅広い温度帯で使用可能
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx

寸法(mm)38.5×29.6×3.8質量(g)7インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 70 (158°F)フォームファクタCFexpress Type B動作電圧(V)3.3±5%内容量1枚
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140363TS256GCFE820256シーケンシャルリード/ライト:1700/1300
オープン59,980
48,980
アウトレット
53,878(税込)
当日出荷
残り1点です
57140379TS512GCFE820512シーケンシャルリード/ライト:1700/1000
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする