仕様EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分付属品取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ質量(g)約73.5端子形状mini USB2.0対応OSWindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Macレンズ固定焦点記録方式動画/静止画/音声録音外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60.2×102.5(突起部除く)マイクロホン内蔵記録媒体SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで)液晶サイズ2.8インチパネルバッテリーリチウムイオン充電池電池寿命(時間)動画連続撮影 最大約1.5ズームデジタルズーム 4倍バッテリー電圧(V)3.7保存形式動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV撮影距離(m)1.5~infinityスロットSDメモリーカードスロットバッテリー容量(mAh)800F値F/2.4 f=4.00mmシャッタースピード1/2~1/2000 sec静止画サイズ【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480動画サイズ【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240イメージセンサー800万画素 CMOSセンサー内容量1台