USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク

USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク - シリコンパワー(Silicon Power)

米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meter freefall test.
IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース
耐圧、防塵機能
ケーブルキャリーデザイン
電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。

材質メタル / プラスチック寸法(mm)139.5×94.0×18.1ブラック質量(g)270.0~293.0(容量による)規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM保証期間3年保存温度範囲(℃)-40~70OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.xインターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換)グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)5~55動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140433SP010TBPHDA80S3K65-0440-571
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57140449SP020TBPHDA80S3K65-0440-582
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする