曜日別特売

導電塗料スプレー缶

導電塗料スプレー缶 - ポリカーム導電塗料スプレー缶 - ポリカーム
(2件のレビュー)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。

用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140546PCS-1949CG+N1本(300mL)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57140555PCS-1949CG+N1箱(300mL×12本)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 電子部品のパーツボックス塗装に使用
株式会社パワービジョン卸売・小売業

電子部品の配膳ボックスに本商品にて導電塗料を塗装しました。3層で塗装したところかなり強固に塗装できました。 乾燥には時間が掛かりましたが静電気防止のためには必要な条件です。その後、一切の帯電は見られません。

対象商品 : 57140546
2022-05-10
用途: 自動車加工
RS-K

自動車部品の除電に使ってみていますが、少し足付けすれば樹脂にもしっかり付着し、ちょっとこすったくらいでは取れないので使いやすいです。耐候性はテスト開始したばかりですが楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする