曜日別特売

カーボンヒーター

カーボンヒーター - ReeD

速暖ぽっかぽか
遠赤外線でスポット暖房に最適!
暖かさ2段階切換え式
カンタン操作のダイヤル式

付属品取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)約3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)弱:450/強:900コード長さ(m)約1.8安全装置転倒OFFスイッチ / サーモスタット(150℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×192×627温度調節2段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140659RD-CH900WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする