屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。
通電確認ができるパイロットランプ付。
未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。
ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。
質量(kg)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心
使用場所屋内
特性防塵、耐衝撃
内容量1台
注意
※漏電では作動しない。過負荷時のみ作動。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-01
- 用途:
- 電気の安全確認しながらの作業中に
研磨作業をしていると 工具やコードの状態を確認できないときが多いですが
ブレーカー付きだと安心して作業できます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22