屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。
通電確認ができるパイロットランプ付。
防雨キャップ付。
ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。

用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57178924BFX-013KC2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57178924
2022-01-11
用途: 土木機械の測定機器の電源
サービス業

漏電による機器損傷が懸念されたので用意しました。安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする