廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
NBRワッシャー:黒
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275628
NB-310BEC-R
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275637
NB-312BEC-R
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275646
NB-315BEC-R
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275655
NB-318BEC-R
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275664
NB-320BEC-R
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275673
NB-325BEC-R
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275689
NB-330BEC-R
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275698
NB-310IEC-R
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275707
NB-312IEC-R
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275716
NB-315IEC-R
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275725
NB-318IEC-R
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275734
NB-320IEC-R
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275743
NB-325IEC-R
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275759
NB-330IEC-R
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275768
NB-310PEC-R
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275777
NB-312PEC-R
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275786
NB-315PEC-R
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275795
NB-318PEC-R
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275804
NB-320PEC-R
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275813
NB-325PEC-R
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275829
NB-330PEC-R
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275838
NB-412JEC-R
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275847
NB-415JEC-R
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275856
NB-418JEC-R
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275865
NB-420JEC-R
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275874
NB-425JEC-R
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275883
NB-430JEC-R
7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275899
NB-435JEC-R
6.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275908
NB-412PEC-R
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275917
NB-415PEC-R
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275926
NB-418PEC-R
18
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275935
NB-420PEC-R
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275944
NB-425PEC-R
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275953
NB-430PEC-R
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275969
NB-435PEC-R
35
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275978
NB-412VEC-R
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275987
NB-415VEC-R
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275996
NB-418VEC-R
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276005
NB-420VEC-R
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276014
NB-425VEC-R
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276023
NB-430VEC-R
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276039
NB-435VEC-R
35
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276048
NB-515QEC-R
15
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276057
NB-518QEC-R
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276066
NB-520QEC-R
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276075
NB-525QEC-R
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276084
NB-530QEC-R
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276093
NB-535QEC-R
35
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276109
NB-540QEC-R
40
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276118
NB-515VEC-R
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ