廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-RRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・寸法L
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M3
寸法L(mm)
20
注文コード
57275734
品番
NB-320IEC-R
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
寸法L(mm)
20
色
NBRワッシャー:黒
ピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
寸法D1(Φmm)
7
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
8×7(I)
寸法RW(d-t)(mm)
6.6-1.0