廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57290809
NB-306OG-SR
0.5
6
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290818
NB-308OG-SR
0.5
8
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290827
NB-310OG-SR
0.5
10
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290836
NB-312OG-SR
0.5
12
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290845
NB-315OG-SR
0.5
15
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290854
NB-318OG-SR
0.5
18
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290863
NB-320OG-SR
0.5
20
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290879
NB-306PG-SR
0.5
6
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290888
NB-308PG-SR
0.5
8
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290897
NB-310PG-SR
0.5
10
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290906
NB-312PG-SR
0.5
12
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290915
NB-315PG-SR
0.5
15
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290924
NB-318PG-SR
0.5
18
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290933
NB-320PG-SR
0.5
20
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290949
NB-408OG-SR
0.7
8
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290958
NB-410OG-SR
0.7
10
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290967
NB-412OG-SR
0.7
12
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290976
NB-415OG-SR
0.7
15
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290985
NB-418OG-SR
0.7
18
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290994
NB-420OG-SR
0.7
20
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291003
NB-425OG-SR
0.7
25
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291019
NB-408UG-SR
0.7
8
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291028
NB-410UG-SR
0.7
10
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291037
NB-412UG-SR
0.7
12
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291046
NB-415UG-SR
0.7
15
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291055
NB-418UG-SR
0.7
18
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291064
NB-420UG-SR
0.7
20
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291073
NB-425UG-SR
0.7
25
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291089
NB-408PG-SR
0.7
8
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291098
NB-410PG-SR
0.7
10
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291107
NB-412PG-SR
0.7
12
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291116
NB-415PG-SR
0.7
15
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291125
NB-418PG-SR
0.7
18
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291134
NB-420PG-SR
0.7
20
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291143
NB-425PG-SR
0.7
25
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291159
NB-408VG-SR
0.7
8
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291168
NB-410VG-SR
0.7
10
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291177
NB-412VG-SR
0.7
12
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291186
NB-415VG-SR
0.7
15
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291195
NB-418VG-SR
0.7
18
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291204
NB-420VG-SR
0.7
20
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291213
NB-425VG-SR
0.7
25
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291229
NB-510OG-SR
0.8
10
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291238
NB-512OG-SR
0.8
12
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291247
NB-515OG-SR
0.8
15
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291256
NB-518OG-SR
0.8
18
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291265
NB-520OG-SR
0.8
20
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291274
NB-525OG-SR
0.8
25
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291283
NB-530OG-SR
0.8
30
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57291299
NB-510UG-SR
0.8
10
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ