曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-G-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57292069NB-306OG-RM30.510×3(O)9.6-1.06
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292078NB-308OG-RM30.510×3(O)9.6-1.08
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292087NB-310OG-RM30.510×3(O)9.6-1.010
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292096NB-312OG-RM30.510×3(O)9.6-1.012
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292105NB-315OG-RM30.510×3(O)9.6-1.015
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292114NB-318OG-RM30.510×3(O)9.6-1.018
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292123NB-320OG-RM30.510×3(O)9.6-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292139NB-306PG-RM30.510×5(P)9.6-1.06
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292148NB-308PG-RM30.510×5(P)9.6-1.08
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292157NB-310PG-RM30.510×5(P)9.6-1.010
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292166NB-312PG-RM30.510×5(P)9.6-1.012
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292175NB-315PG-RM30.510×5(P)9.6-1.015
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292184NB-318PG-RM30.510×5(P)9.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292193NB-320PG-RM30.510×5(P)9.6-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292209NB-408OG-RM40.710×3(O)9.6-1.08
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292218NB-410OG-RM40.710×3(O)9.6-1.010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292227NB-412OG-RM40.710×3(O)9.6-1.012
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292236NB-415OG-RM40.710×3(O)9.6-1.015
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292245NB-418OG-RM40.710×3(O)9.6-1.018
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292254NB-420OG-RM40.710×3(O)9.6-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292263NB-425OG-RM40.710×3(O)9.6-1.025
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292279NB-408UG-RM40.712×3(U)11.6-1.08
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292288NB-410UG-RM40.712×3(U)11.6-1.010
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292297NB-412UG-RM40.712×3(U)11.6-1.012
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292306NB-415UG-RM40.712×3(U)11.6-1.015
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292315NB-418UG-RM40.712×3(U)11.6-1.018
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292324NB-420UG-RM40.712×3(U)11.6-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292333NB-425UG-RM40.712×3(U)11.6-1.025
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292349NB-408PG-RM40.710×5(P)9.6-1.08
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292358NB-410PG-RM40.710×5(P)9.6-1.010
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292367NB-412PG-RM40.710×5(P)9.6-1.012
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292376NB-415PG-RM40.710×5(P)9.6-1.015
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292385NB-418PG-RM40.710×5(P)9.6-1.018
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292394NB-420PG-RM40.710×5(P)9.6-1.020
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292403NB-425PG-RM40.710×5(P)9.6-1.025
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292419NB-408VG-RM40.712×5(V)11.6-1.08
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292428NB-410VG-RM40.712×5(V)11.6-1.010
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292437NB-412VG-RM40.712×5(V)11.6-1.012
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292446NB-415VG-RM40.712×5(V)11.6-1.015
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292455NB-418VG-RM40.712×5(V)11.6-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292464NB-420VG-RM40.712×5(V)11.6-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292473NB-425VG-RM40.712×5(V)11.6-1.025
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292489NB-510OG-RM50.810×3(O)9.6-1.010
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292498NB-512OG-RM50.810×3(O)9.6-1.012
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292507NB-515OG-RM50.810×3(O)9.6-1.015
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292516NB-518OG-RM50.810×3(O)9.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292525NB-520OG-RM50.810×3(O)9.6-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292534NB-525OG-RM50.810×3(O)9.6-1.025
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292543NB-530OG-RM50.810×3(O)9.6-1.030
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57292559NB-510UG-RM50.812×3(U)11.6-1.510
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする