曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)20 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.82MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55~+125絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57298563PRS-710223-02TA1袋(320個)2.22
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298579PRS-710223-03TA1袋(320個)2.23
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298588PRS-710223-04TA1袋(320個)2.24
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298606PRS-710223-06TA1袋(320個)2.26
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298615PRS-710223-07TA1袋(320個)2.27
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298624PRS-710223-08TB1袋(200個)2.28
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298633PRS-710223-09TB1袋(200個)2.29
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298649PRS-710223-10TB1袋(200個)2.210
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298658PRS-720213-02TA1袋(320個)2.14
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298667PRS-720213-03TA1袋(320個)2.16
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298676PRS-720213-04TA1袋(320個)2.18
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298685PRS-720213-05TA1袋(320個)2.110
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298694PRS-720213-06TA1袋(320個)2.112
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298703PRS-720213-07TA1袋(320個)2.114
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298719PRS-720213-08TB1袋(200個)2.116
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298728PRS-720213-09TB1袋(200個)2.118
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298737PRS-720213-10TB1袋(200個)2.120
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298597PRS-710223-05TA1袋(320個)2.25
73,980
81,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする