廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / PRR-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.82MPa…255
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57298746
PRR-710223-02TA
1袋(320個)
2.2
2
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298755
PRR-710223-03TA
1袋(320個)
2.2
3
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298764
PRR-710223-04TA
1袋(320個)
2.2
4
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298773
PRR-710223-05TA
1袋(320個)
2.2
5
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298789
PRR-710223-06TA
1袋(320個)
2.2
6
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298798
PRR-710223-07TA
1袋(320個)
2.2
7
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298807
PRR-710223-08TB
1袋(200個)
2.2
8
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298816
PRR-710223-09TB
1袋(200個)
2.2
9
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298825
PRR-710223-10TB
1袋(200個)
2.2
10
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298834
PRR-720213-02TA
1袋(320個)
2.1
4
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298843
PRR-720213-03TA
1袋(320個)
2.1
6
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298859
PRR-720213-04TA
1袋(320個)
2.1
8
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298868
PRR-720213-05TA
1袋(320個)
2.1
10
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298877
PRR-720213-06TA
1袋(320個)
2.1
12
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298886
PRR-720213-07TA
1袋(320個)
2.1
14
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298895
PRR-720213-08TB
1袋(200個)
2.1
16
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298904
PRR-720213-09TB
1袋(200個)
2.1
18
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298913
PRR-720213-10TB
1袋(200個)
2.1
20
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください