曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / FRS-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / FRS-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)20 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.82MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)500 MIN
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57298929FRS-71041-02TA1袋(320個)4.12
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298938FRS-71041-03TA1袋(320個)4.13
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298947FRS-71041-04TA1袋(320個)4.14
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298956FRS-71041-05TA1袋(320個)4.15
76,880
84,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298965FRS-71041-06TA1袋(320個)4.16
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298974FRS-71041-07TA1袋(320個)4.17
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298983FRS-71041-08TB1袋(200個)4.18
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298999FRS-71041-09TB1袋(200個)4.19
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299008FRS-71041-10TB1袋(200個)4.110
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299017FRS-72040-02TA1袋(320個)44
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299026FRS-72040-03TA1袋(320個)46
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299035FRS-72040-04TA1袋(320個)48
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299044FRS-72040-05TA1袋(320個)410
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299053FRS-72040-06TA1袋(320個)412
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299069FRS-72040-07TA1袋(320個)414
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299078FRS-72040-08TB1袋(200個)416
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299087FRS-72040-09TB1袋(200個)418
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299096FRS-72040-10TB1袋(200個)420
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする