曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / FRR-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / FRR-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRR-70(T〇) ソケット(丸ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.41mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)20 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.82MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)500 MIN
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299105FRR-71041-02TA1袋(320個)4.12
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299114FRR-71041-03TA1袋(320個)4.13
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299123FRR-71041-04TA1袋(320個)4.14
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299139FRR-71041-05TA1袋(320個)4.15
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299148FRR-71041-06TA1袋(320個)4.16
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299157FRR-71041-07TA1袋(320個)4.17
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299166FRR-71041-08TB1袋(200個)4.18
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299175FRR-71041-09TB1袋(200個)4.19
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299184FRR-71041-10TB1袋(200個)4.110
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299193FRR-72038-02TA1袋(320個)3.84
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299209FRR-72038-03TA1袋(320個)3.86
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299218FRR-72038-04TA1袋(320個)3.88
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299227FRR-72038-05TA1袋(320個)3.810
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299236FRR-72038-06TA1袋(320個)3.812
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299245FRR-72038-07TA1袋(320個)3.814
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299254FRR-72038-08TB1袋(200個)3.816
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299263FRR-72038-09TB1袋(200個)3.818
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299279FRR-72038-10TB1袋(200個)3.820
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする