廣杉計器
LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
4.8
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…275
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299647
PRM-210484-03TA
1袋(320個)
3
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299656
PRM-210484-04TB
1袋(200個)
4
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299665
PRM-210484-05TB
1袋(200個)
5
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299674
PRM-210484-06TB
1袋(200個)
6
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299683
PRM-210484-07TB
1袋(200個)
7
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299699
PRM-210484-08TC
1袋(100個)
8
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299708
PRM-210484-09TC
1袋(100個)
9
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299717
PRM-210484-10TC
1袋(100個)
10
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299726
PRM-220484-02TA
1袋(320個)
4
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299735
PRM-220484-03TA
1袋(320個)
6
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299744
PRM-220484-04TB
1袋(200個)
8
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299753
PRM-220484-05TB
1袋(200個)
10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299769
PRM-220484-06TB
1袋(200個)
12
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299778
PRM-220484-07TB
1袋(200個)
14
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299787
PRM-220484-08TC
1袋(100個)
16
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299796
PRM-220484-09TC
1袋(100個)
18
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299805
PRM-220484-10TC
1袋(100個)
20
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください