LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品

LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRM-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒寸法H(mm)5.8表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57300539FRM-21058-03TA1袋(320個)3
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300548FRM-21058-04TB1袋(200個)4
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300557FRM-21058-05TB1袋(200個)5
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300566FRM-21058-06TB1袋(200個)6
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300575FRM-21058-07TB1袋(200個)7
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300584FRM-21058-08TC1袋(100個)8
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300593FRM-21058-09TC1袋(100個)9
48,880
53,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300609FRM-21058-10TC1袋(100個)10
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300618FRM-22058-02TA1袋(320個)4
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300627FRM-22058-03TA1袋(320個)6
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300636FRM-22058-04TB1袋(200個)8
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300645FRM-22058-05TB1袋(200個)10
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300654FRM-22058-06TB1袋(200個)12
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300663FRM-22058-07TB1袋(200個)14
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300679FRM-22058-08TC1袋(100個)16
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300688FRM-22058-09TC1袋(100個)18
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300697FRM-22058-10TC1袋(100個)20
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする