曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / PRR-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / PRR-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRR-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302149PRR-410294-02TA1袋(320個)2.952
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302158PRR-410294-03TA1袋(320個)2.953
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302167PRR-410294-04TB1袋(200個)2.954
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302176PRR-410294-05TB1袋(200個)2.955
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302185PRR-410294-06TB1袋(200個)2.956
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302194PRR-410294-07TB1袋(200個)2.957
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302203PRR-410294-08TC1袋(100個)2.958
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302219PRR-410294-09TC1袋(100個)2.959
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302228PRR-410294-10TC1袋(100個)2.9510
36,880
40,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302237PRR-420284-02TA1袋(320個)2.84
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302246PRR-420284-03TA1袋(320個)2.86
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302255PRR-420284-04TB1袋(200個)2.88
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302264PRR-420284-05TB1袋(200個)2.810
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302273PRR-420284-06TB1袋(200個)2.812
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302289PRR-420284-07TB1袋(200個)2.814
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302298PRR-420284-08TC1袋(100個)2.816
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302307PRR-420284-09TC1袋(100個)2.818
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302316PRR-420284-10TC1袋(100個)2.820
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302325PRR-410295-02TA1袋(320個)2.952
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302334PRR-410295-03TA1袋(320個)2.953
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302343PRR-410295-04TB1袋(200個)2.954
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302359PRR-410295-05TB1袋(200個)2.955
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302368PRR-410295-06TB1袋(200個)2.956
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302377PRR-410295-07TB1袋(200個)2.957
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302386PRR-410295-08TC1袋(100個)2.958
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302395PRR-410295-09TC1袋(100個)2.959
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302404PRR-410295-10TC1袋(100個)2.9510
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302413PRR-420285-02TA1袋(320個)2.84
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302429PRR-420285-03TA1袋(320個)2.86
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302438PRR-420285-04TB1袋(200個)2.88
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302447PRR-420285-05TB1袋(200個)2.810
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302456PRR-420285-06TB1袋(200個)2.812
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302465PRR-420285-07TB1袋(200個)2.814
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302474PRR-420285-08TC1袋(100個)2.816
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302483PRR-420285-09TC1袋(100個)2.818
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302499PRR-420285-10TC1袋(100個)2.820
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする