廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / PRL-40(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
2.95
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302675
PRL-410294-02TA
1セット(320個)
2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302684
PRL-410294-03TA
1セット(320個)
3
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302693
PRL-410294-04TB
1セット(200個)
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302709
PRL-410294-05TB
1セット(200個)
5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302718
PRL-410294-06TB
1セット(200個)
6
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302727
PRL-410294-07TB
1セット(200個)
7
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302736
PRL-410294-08TC
1セット(100個)
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302745
PRL-410294-09TC
1セット(100個)
9
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302754
PRL-410294-10TC
1セット(100個)
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302937
PRL-410295-02TA
1セット(320個)
2
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302946
PRL-410295-03TA
1セット(320個)
3
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302955
PRL-410295-04TB
1セット(200個)
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302964
PRL-410295-05TB
1セット(200個)
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302973
PRL-410295-06TB
1セット(200個)
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302989
PRL-410295-07TB
1セット(200個)
7
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302998
PRL-410295-08TC
1セット(100個)
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303007
PRL-410295-09TC
1セット(100個)
9
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303016
PRL-410295-10TC
1セット(100個)
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください