曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303025FRS-41024-02TA1袋(320個)2.412
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303034FRS-41024-03TA1袋(320個)2.413
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303043FRS-41024-04TB1袋(200個)2.414
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303059FRS-41024-05TB1袋(200個)2.415
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303068FRS-41024-06TB1袋(200個)2.416
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303077FRS-41024-07TB1袋(200個)2.417
36,880
40,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303086FRS-41024-08TC1袋(100個)2.418
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303095FRS-41024-09TC1袋(100個)2.419
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303104FRS-41024-10TC1袋(100個)2.4110
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303208FRS-41031-02TA1袋(320個)3.142
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303217FRS-41031-03TA1袋(320個)3.143
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303226FRS-41031-04TB1袋(200個)3.144
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303235FRS-41031-05TB1袋(200個)3.145
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303244FRS-41031-06TB1袋(200個)3.146
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303253FRS-41031-07TB1袋(200個)3.147
36,880
40,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303269FRS-41031-08TC1袋(100個)3.148
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303278FRS-41031-09TC1袋(100個)3.149
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303287FRS-41031-10TC1袋(100個)3.1410
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303384FRS-41041-02TA1袋(320個)4.12
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303393FRS-41041-03TA1袋(320個)4.13
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303409FRS-41041-04TB1袋(200個)4.14
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303418FRS-41041-05TB1袋(200個)4.15
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303427FRS-41041-06TB1袋(200個)4.16
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303436FRS-41041-07TB1袋(200個)4.17
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303445FRS-41041-08TC1袋(100個)4.18
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303454FRS-41041-09TC1袋(100個)4.19
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303463FRS-41041-10TC1袋(100個)4.110
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303567FRS-41042-02TA1袋(320個)4.22
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303576FRS-41042-03TA1袋(320個)4.23
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303585FRS-41042-04TB1袋(200個)4.24
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303594FRS-41042-05TB1袋(200個)4.25
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303603FRS-41042-06TB1袋(200個)4.26
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303619FRS-41042-07TB1袋(200個)4.27
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303628FRS-41042-08TC1袋(100個)4.28
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303637FRS-41042-09TC1袋(100個)4.29
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303646FRS-41042-10TC1袋(100個)4.210
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303743FRS-410425-02TA1袋(320個)4.22
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303759FRS-410425-03TA1袋(320個)4.23
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303768FRS-410425-04TB1袋(200個)4.24
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303777FRS-410425-05TB1袋(200個)4.25
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303786FRS-410425-06TB1袋(200個)4.26
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303795FRS-410425-07TB1袋(200個)4.27
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303804FRS-410425-08TC1袋(100個)4.28
24,880
27,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303813FRS-410425-09TC1袋(100個)4.29
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303829FRS-410425-10TC1袋(100個)4.210
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304468FRS-41029-02TA1袋(320個)2.952
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304477FRS-41029-03TA1袋(320個)2.953
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304486FRS-41029-04TB1袋(200個)2.954
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304495FRS-41029-05TB1袋(200個)2.955
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304504FRS-41029-06TB1袋(200個)2.956
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする