廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)
CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303113
FRS41024-02FTA
1袋(320個)
2.41
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303129
FRS41024-03FTA
1袋(320個)
2.41
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57303138
FRS41024-04FTB
1袋(200個)
2.41
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303147
FRS41024-05FTB
1袋(200個)
2.41
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303156
FRS41024-06FTB
1袋(200個)
2.41
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303165
FRS41024-07FTB
1袋(200個)
2.41
7
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303174
FRS41024-08FTC
1袋(100個)
2.41
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303183
FRS41024-09FTC
1袋(100個)
2.41
9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303199
FRS41024-10FTC
1袋(100個)
2.41
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303296
FRS41031-02FTA
1袋(320個)
3.14
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303305
FRS41031-03FTA
1袋(320個)
3.14
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303314
FRS41031-04FTB
1袋(200個)
3.14
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303323
FRS41031-05FTB
1袋(200個)
3.14
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303339
FRS41031-06FTB
1袋(200個)
3.14
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303348
FRS41031-07FTB
1袋(200個)
3.14
7
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303357
FRS41031-08FTC
1袋(100個)
3.14
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303366
FRS41031-09FTC
1袋(100個)
3.14
9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303375
FRS41031-10FTC
1袋(100個)
3.14
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303479
FRS41041-02FTA
1袋(320個)
4.1
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303488
FRS41041-03FTA
1袋(320個)
4.1
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303497
FRS41041-04FTB
1袋(200個)
4.1
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303506
FRS41041-05FTB
1袋(200個)
4.1
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303515
FRS41041-06FTB
1袋(200個)
4.1
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303524
FRS41041-07FTB
1袋(200個)
4.1
7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303533
FRS41041-08FTC
1袋(100個)
4.1
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303549
FRS41041-09FTC
1袋(100個)
4.1
9
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303558
FRS41041-10FTC
1袋(100個)
4.1
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303655
FRS41042-02FTA
1袋(320個)
4.2
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303664
FRS41042-03FTA
1袋(320個)
4.2
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303673
FRS41042-04FTB
1袋(200個)
4.2
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303689
FRS41042-05FTB
1袋(200個)
4.2
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303698
FRS41042-06FTB
1袋(200個)
4.2
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303707
FRS41042-07FTB
1袋(200個)
4.2
7
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303716
FRS41042-08FTC
1袋(100個)
4.2
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303725
FRS41042-09FTC
1袋(100個)
4.2
9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303734
FRS41042-10FTC
1袋(100個)
4.2
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303838
FRS410425-02FTA
1袋(320個)
4.2
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303847
FRS410425-03FTA
1袋(320個)
4.2
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303856
FRS410425-04FTB
1袋(200個)
4.2
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303865
FRS410425-05FTB
1袋(200個)
4.2
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303874
FRS410425-06FTB
1袋(200個)
4.2
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303883
FRS410425-07FTB
1袋(200個)
4.2
7
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303899
FRS410425-08FTC
1袋(100個)
4.2
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303908
FRS410425-09FTC
1袋(100個)
4.2
9
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57303917
FRS410425-10FTC
1袋(100個)
4.2
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304556
FRS41029-02FTA
1袋(320個)
2.95
2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304565
FRS41029-03FTA
1袋(320個)
2.95
3
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304574
FRS41029-04FTB
1袋(200個)
2.95
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304583
FRS41029-05FTB
1袋(200個)
2.95
5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304599
FRS41029-06FTB
1袋(200個)
2.95
6
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ