廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / FRS42-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)
CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304014
FRS42031-02FTA
1袋(320個)
3.14
4
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304023
FRS42031-03FTA
1袋(320個)
3.14
6
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304039
FRS42031-04FTB
1袋(200個)
3.14
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304048
FRS42031-05FTB
1袋(200個)
3.14
10
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304057
FRS42031-06FTB
1袋(200個)
3.14
12
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304066
FRS42031-07FTB
1袋(200個)
3.14
14
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304075
FRS42031-08FTC
1袋(100個)
3.14
16
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304084
FRS42031-09FTC
1袋(100個)
3.14
18
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304093
FRS42031-10FTC
1袋(100個)
3.14
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304197
FRS42041-02FTA
1袋(320個)
4.1
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304206
FRS42041-03FTA
1袋(320個)
4.1
6
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304215
FRS42041-04FTB
1袋(200個)
4.1
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304224
FRS42041-05FTB
1袋(200個)
4.1
10
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304233
FRS42041-06FTB
1袋(200個)
4.1
12
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304249
FRS42041-07FTB
1袋(200個)
4.1
14
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304258
FRS42041-08FTC
1袋(100個)
4.1
16
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304267
FRS42041-09FTC
1袋(100個)
4.1
18
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304276
FRS42041-10FTC
1袋(100個)
4.1
20
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304373
FRS420425-02FTA
1袋(320個)
4.2
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304389
FRS420425-03FTA
1袋(320個)
4.2
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304398
FRS420425-04FTB
1袋(200個)
4.2
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304407
FRS420425-05FTB
1袋(200個)
4.2
10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304416
FRS420425-06FTB
1袋(200個)
4.2
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304425
FRS420425-07FTB
1袋(200個)
4.2
14
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304434
FRS420425-08FTC
1袋(100個)
4.2
16
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304443
FRS420425-09FTC
1袋(100個)
4.2
18
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57304459
FRS420425-10FTC
1袋(100個)
4.2
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305274
FRS420426-02FTA
1袋(320個)
4.2
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305283
FRS420426-03FTA
1袋(320個)
4.2
6
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305299
FRS420426-04FTB
1袋(200個)
4.2
8
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305308
FRS420426-05FTB
1袋(200個)
4.2
10
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305317
FRS420426-06FTB
1袋(200個)
4.2
12
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305326
FRS420426-07FTB
1袋(200個)
4.2
14
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305335
FRS420426-08FTC
1袋(100個)
4.2
16
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305344
FRS420426-09FTC
1袋(100個)
4.2
18
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305353
FRS420426-10FTC
1袋(100個)
4.2
20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305457
FRS42070-02FTA
1袋(320個)
7
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305466
FRS42070-03FTA
1袋(320個)
7
6
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305475
FRS42070-04FTB
1袋(200個)
7
8
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305484
FRS42070-05FTB
1袋(200個)
7
10
¥
68,880
¥
75,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305493
FRS42070-06FTB
1袋(200個)
7
12
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305509
FRS42070-07FTB
1袋(200個)
7
14
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305518
FRS42070-08FTC
1袋(100個)
7
16
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305527
FRS42070-09FTC
1袋(100個)
7
18
¥
60,880
¥
66,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57305536
FRS42070-10FTC
1袋(100個)
7
20
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください