曜日別特売

PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品

PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306254FRL-410375-02TA1袋(320個)3.72
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306263FRL-410375-03TA1袋(320個)3.73
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306279FRL-410375-04TB1袋(200個)3.74
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306288FRL-410375-05TB1袋(200個)3.75
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306297FRL-410375-06TB1袋(200個)3.76
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306306FRL-410375-07TB1袋(200個)3.77
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306315FRL-410375-08TC1袋(100個)3.78
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306324FRL-410375-09TC1袋(100個)3.79
32,880
36,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306333FRL-410375-10TC1袋(100個)3.710
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306683FRL-410376-02TA1袋(320個)3.72
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306699FRL-410376-03TA1袋(320個)3.73
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306708FRL-410376-04TB1袋(200個)3.74
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306717FRL-410376-05TB1袋(200個)3.75
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306726FRL-410376-06TB1袋(200個)3.76
60,880
66,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306735FRL-410376-07TB1袋(200個)3.77
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306744FRL-410376-08TC1袋(100個)3.78
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306753FRL-410376-09TC1袋(100個)3.79
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306769FRL-410376-10TC1袋(100個)3.710
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306778FRL-41070-02TA1袋(320個)72
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306787FRL-41070-03TA1袋(320個)73
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306796FRL-41070-04TB1袋(200個)74
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306805FRL-41070-05TB1袋(200個)75
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306814FRL-41070-06TB1袋(200個)76
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306823FRL-41070-07TB1袋(200個)77
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306839FRL-41070-08TC1袋(100個)78
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306848FRL-41070-09TC1袋(100個)79
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306857FRL-41070-10TC1袋(100個)710
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする