曜日別特売

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308397PSS-720105-02TA1袋(320個)14
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308406PSS-720105-03TA1袋(320個)16
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308415PSS-720105-04TB1袋(200個)18
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308424PSS-720105-05TB1袋(200個)110
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308433PSS-720105-06TB1袋(200個)112
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308449PSS-720105-07TB1袋(200個)114
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308458PSS-720105-08TB1袋(200個)116
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308467PSS-720105-09TB1袋(200個)118
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308476PSS-720105-10TB1袋(200個)120
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308485PSS-720155-02TA1袋(320個)1.54
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308494PSS-720155-03TA1袋(320個)1.56
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308503PSS-720155-04TB1袋(200個)1.58
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308519PSS-720155-05TB1袋(200個)1.510
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308528PSS-720155-06TB1袋(200個)1.512
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308537PSS-720155-07TB1袋(200個)1.514
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308546PSS-720155-08TB1袋(200個)1.516
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308555PSS-720155-09TB1袋(200個)1.518
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308564PSS-720155-10TB1袋(200個)1.520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308573PSS-720255-02TA1袋(320個)2.54
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308589PSS-720255-03TA1袋(320個)2.56
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308598PSS-720255-04TB1袋(200個)2.58
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308607PSS-720255-05TB1袋(200個)2.510
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308616PSS-720255-06TB1袋(200個)2.512
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308625PSS-720255-07TB1袋(200個)2.514
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308634PSS-720255-08TB1袋(200個)2.516
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308643PSS-720255-09TB1袋(200個)2.518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308659PSS-720255-10TB1袋(200個)2.520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308668PSS-720305-02TA1袋(320個)34
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308677PSS-720305-03TA1袋(320個)36
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308686PSS-720305-04TB1袋(200個)38
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308695PSS-720305-05TB1袋(200個)310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308704PSS-720305-06TB1袋(200個)312
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308713PSS-720305-07TB1袋(200個)314
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308729PSS-720305-08TB1袋(200個)316
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308738PSS-720305-09TB1袋(200個)318
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308747PSS-720305-10TB1袋(200個)320
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308756PSS-720455-02TB1袋(200個)4.54
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308765PSS-720455-03TB1袋(200個)4.56
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308774PSS-720455-04TB1袋(200個)4.58
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308783PSS-720455-05TB1袋(200個)4.510
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308799PSS-720455-06TB1袋(200個)4.512
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308808PSS-720455-07TB1袋(200個)4.514
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308817PSS-720455-08TB1袋(200個)4.516
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308826PSS-720455-09TB1袋(200個)4.518
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308835PSS-720455-10TB1袋(200個)4.520
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする