廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法h(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309386
PSM-710143-03TA
1袋(320個)
1.4
2.1
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309395
PSM-710143-04TA
1袋(320個)
1.4
2.1
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309404
PSM-710143-05TA
1袋(320個)
1.4
2.1
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309413
PSM-710143-06TA
1袋(320個)
1.4
2.1
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309429
PSM-710143-07TA
1袋(320個)
1.4
2.1
7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309438
PSM-710143-08TB
1袋(200個)
1.4
2.1
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309447
PSM-710143-09TB
1袋(200個)
1.4
2.1
9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309456
PSM-710143-10TB
1袋(200個)
1.4
2.1
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309465
PSM-710203-03TA
1袋(320個)
2
1.8
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309474
PSM-710203-04TA
1袋(320個)
2
1.8
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309483
PSM-710203-05TA
1袋(320個)
2
1.8
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309499
PSM-710203-06TA
1袋(320個)
2
1.8
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309508
PSM-710203-07TA
1袋(320個)
2
1.8
7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309517
PSM-710203-08TB
1袋(200個)
2
1.8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309526
PSM-710203-09TB
1袋(200個)
2
1.8
9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309535
PSM-710203-10TB
1袋(200個)
2
1.8
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309544
PSM-710343-03TA
1袋(320個)
3.4
2.1
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309553
PSM-710343-04TA
1袋(320個)
3.4
2.1
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309569
PSM-710343-05TA
1袋(320個)
3.4
2.1
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309578
PSM-710343-06TA
1袋(320個)
3.4
2.1
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309587
PSM-710343-07TA
1袋(320個)
3.4
2.1
7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309596
PSM-710343-08TB
1袋(200個)
3.4
2.1
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309605
PSM-710343-09TB
1袋(200個)
3.4
2.1
9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309614
PSM-710343-10TB
1袋(200個)
3.4
2.1
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309623
PSM-710493-03TA
1袋(320個)
4.9
1.8
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309639
PSM-710493-04TA
1袋(320個)
4.9
1.8
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309648
PSM-710493-05TA
1袋(320個)
4.9
1.8
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309657
PSM-710493-06TA
1袋(320個)
4.9
1.8
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309666
PSM-710493-07TA
1袋(320個)
4.9
1.8
7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309675
PSM-710493-08TB
1袋(200個)
4.9
1.8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309684
PSM-710493-09TB
1袋(200個)
4.9
1.8
9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309693
PSM-710493-10TB
1袋(200個)
4.9
1.8
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください