曜日別特売

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法h(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310068PSL-710103-02TA1袋(320個)12.12
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310077PSL-710103-03TA1袋(320個)12.13
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310086PSL-710103-04TA1袋(320個)12.14
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310095PSL-710103-05TA1袋(320個)12.15
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310104PSL-710103-06TA1袋(320個)12.16
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310113PSL-710103-07TA1袋(320個)12.17
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310129PSL-710103-08TB1袋(200個)12.18
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310138PSL-710103-09TB1袋(200個)12.19
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310147PSL-710103-10TB1袋(200個)12.110
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310156PSL-710153-02TA1袋(320個)1.51.82
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310165PSL-710153-03TA1袋(320個)1.51.83
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310174PSL-710153-04TA1袋(320個)1.51.84
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310183PSL-710153-05TA1袋(320個)1.51.85
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310199PSL-710153-06TA1袋(320個)1.51.86
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310208PSL-710153-07TA1袋(320個)1.51.87
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310217PSL-710153-08TB1袋(200個)1.51.88
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310226PSL-710153-09TB1袋(200個)1.51.89
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310235PSL-710153-10TB1袋(200個)1.51.810
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310244PSL-720103-02TA1袋(320個)12.14
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310253PSL-720103-03TA1袋(320個)12.16
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310269PSL-720103-04TA1袋(320個)12.18
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310278PSL-720103-05TA1袋(320個)12.110
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310287PSL-720103-06TA1袋(320個)12.112
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310296PSL-720103-07TA1袋(320個)12.114
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310305PSL-720103-08TB1袋(200個)12.116
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310314PSL-720103-09TB1袋(200個)12.118
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310323PSL-720103-10TB1袋(200個)12.120
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310339PSL-720153-02TA1袋(320個)1.51.84
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310348PSL-720153-03TA1袋(320個)1.51.86
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310357PSL-720153-04TA1袋(320個)1.51.88
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310366PSL-720153-05TA1袋(320個)1.51.810
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310375PSL-720153-06TA1袋(320個)1.51.812
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310384PSL-720153-07TA1袋(320個)1.51.814
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310393PSL-720153-08TB1袋(200個)1.51.816
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310409PSL-720153-09TB1袋(200個)1.51.818
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310418PSL-720153-10TB1袋(200個)1.51.820
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする